Beli Amplas Sedang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth Belt (Amplas Sabuk)Deskripsi:-An abrasive resin cloth belt that lightly polishes metal and resin, etc. by being attached to a compact electric belt sander or air tool.-Burring, bead removal, rust removal and scratch removal, etc.
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk)Deskripsi:-Efficient burring of various metals, rough scratching, surface grinding and polishing. It is an endless belt of 100x915mm size which is widely used._x000D__x000D_-If it is a belt sander of 100x915mm type, it can be installed._x000D__x000D_-From the rough cutting of belts polishatribut:
- Abrasive Materials: Alundum Abrasive Grain (A) (Grain Size #36:zirconia abrasive grain)
- Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)atribut:
- Klasifikasi: Alkaline
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- Ukuran: AA
- BILIMA Flip Sanding Disc Radial Wheel (Amplas Cakram)Deskripsi:Batu amplas Besi dan Stainless
- monotaro Abrasive Belt (Amplas Sabuk)Deskripsi:It is optimal for deburring of metal, grinding, polishing etc attached to belt sander of electric and air tools.atribut:
- Compatible Materials: metal
- BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- ICHINEN NK Steel 816 Metal Adhesive (Lem Besi)Deskripsi:Nk Steel 816 Metal AdhesivePerekat LogamFitur> Dempul perekat logam, potong dan jumlah sedang dengan pisau pemotong.> 30 Menit setelah aplikasi, gerinda dengan cara pengeboran, tapping, pengamplasan.> Memperbaiki sekrup dengan stripped head dan bagian logam rusak. Selain itu karena lapisan atas masih ada, dapat digunakan juga untuk memperbaiki aero-parts (berbagai macam penggunaan).> Menyatukan tempat antara logam dan kayu, logam dan resin: memperbaiki tempat antara logam dan bagian resin yang rusak. Lapisan atas ada setelah perbaikan.Aplikasi> Menyatukan atau menguatkan bagian logam. Memperbaiki bagian logam, sekrup atau bagian plastik kecuali PP dan PE. Memperbaiki sekrup dengan stripped head.atribut:
- Internal capacity (g): 114
- Ketahanan Waktu: 3-5 min
- Ketahanan Suhu: - 40 ~ 150 Derajat celcius
- Compression Strength: '70 N/mm2 at 25°C
- Durometer Hardness (D): '85 at 25°C
- Shearing Strength: '7 N/mm2 at 25°C
- Kennedy Double Box End Wrench CH/Van (Kunci Ring)atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Number of Points: 12
- Kennedy Double Open End Wrench Workshop (Kunci Pas)atribut:
- End Style: Open
- Finish/Coating: Black Oxide
- Insulated: No
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Metric or Imperial: Metric
- Number of Pieces: 1
- Single or Double End: Double End
- Standards Met: DIN 895
- Type: Open Ended Spanner
- BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 50
- Thickness (mm): 5.5
- Angle: 40°
- Width (mm): 10
- Kimberly-Clark Kimtech Science Kimwipes (Lap Penyerap)Deskripsi:KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES* Delicate Task Wipers are designed specifically for critical environments. These wipers are soft and non-abrasive, safe for most delicate surfaces and easily wipe up liquid and dust. Low level of lint makes them ideal for use onatribut:
- Color: White
- Style: Pop-Up
- Yuri Porstex Pembersih Porselen UnguDeskripsi:Yuri Porstex mengandung Hydrochloric Acid yang sangat ampuh membersihkan kotoran yang membandel pada porcelain. Sangat mudah digunakan. Dalam sekejap permukaan menjadi bersih dan mengkilap kembali. Pakailah sarung tangan karet/plastik bila sedang mengatribut:
- Product Form: Liquid
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
Daftar Harga Amplas Sedang Terbaru October 2026
| Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth Belt (Amplas Sabuk) | Rp289.900 |
| Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk) | Rp499.900 |
| Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang) | Rp20.900 |
| BILIMA Flip Sanding Disc Radial Wheel (Amplas Cakram) | Rp17.900 |
| Klingspor Fiber Disc 4inch (Amplas Cakram) | Rp7.900 |
| monotaro Abrasive Belt (Amplas Sabuk) | Rp60.900 |
| Klingspor Fiber Disc 5inch (Amplas Cakram) | Rp13.900 |
| BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt) | Rp44.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp59.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102767355-1.jpg)
/P102767337-1.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
/P102113318-1.jpg)
/4kP103081164-4.jpg)
/m1P102237793-12.jpg)
/P103081173-1.jpeg)
%20B%20Type%20(Vanbelt)/qhP101544953-3.jpg)

/ooP102038888-3.jpg)
/P102038918-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/ICHINEN%20NK%20Steel%20816%20Metal%20Adhesive%20(Lem%20Besi)/P102125243-1.jpg)
/kqP101004746-4.jpg)
/qzP101005971-5.jpg)
/n7P101005835-10.jpg)
/qyP101005970-7.jpg)
/qdP102038949-2.jpg)
/qlP102143957-2.jpg)

%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)